Motion
QVF16V300SO

TIMKEN
QVF16V300SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001333
N° MFRQVF16V300SO
Prix1,903.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF16V300SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001333
N° MFRQVF16V300SO
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
Prix1,903.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4400 po;189 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.29 po
  • Global Hauteur  
    7.4400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4400 po
  • Largeur totale
    3.4500 po
  • Poids
    26.111 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22216
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVF16V300S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    57200 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450235679
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Vitesse maximale
    2650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    62500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450235679

Aperçu

Description du fabricant
QVF16V300SO
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.