Motion
QVF26V407ST

TIMKEN
QVF26V407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 4-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001477
N° MFRQVF26V407ST
Prix6,144.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF26V407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 4-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001477
N° MFRQVF26V407ST
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
Votre prix6,144.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.8800 po; 276.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.82 po
  • Largeur totale
    5.6200 po
  • Poids
    83.04 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    883450120562
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450120562

Aperçu

Description du fabricant
QVF26V407ST
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.