Motion
QVFL14V207SEN

TIMKEN
QVFL14V207SEN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI05002839
N° MFRQVFL14V207SEN
Prix1,374.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFL14V207SEN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI05002839
N° MFRQVFL14V207SEN
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
Prix1,374.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.19 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Poids
    16.026 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint N - Joint à trois lèvres à contact moyen, fabriqué en Viton. Ce joint offre une excellente résistance chimique et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22214
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Numéro CUP du fabricant
    883450211826
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450211826

Aperçu

Description du fabricant
QVFL14V207SEN
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.