Motion
QVMC20V085SO

TIMKEN
QVMC20V085SO

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05004732
N° MFRQVMC20V085SO
Prix3,441.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVMC20V085SO

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05004732
N° MFRQVMC20V085SO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,441.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7810 po
  • Diamètre extérieur
    8.1250 po
  • Hauteur totale
    8.1250 po
  • Longueur totale
    4.0200 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    85 mm
  • Poids
    32.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Verrouillage en V
  • Numéro CUP du fabricant
    883450179911
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450179911

Aperçu

Description du fabricant
QVMC20V085SO
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon