Motion
QVPA17V215SB

TIMKEN
QVPA17V215SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05005270
N° MFRQVPA17V215SB
Prix1,417.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPA17V215SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05005270
N° MFRQVPA17V215SB
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
Prix1,417.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 à 11.0000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    9.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.3200 po
  • Global Longueur  
    12.6250 po
  • Largeur totale
    3.5900 po
  • Poids
    34.564 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrouillage en V unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450239653
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450239653

Aperçu

Description du fabricant
QVPA17V215SB
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.