Motion
QVTU14V060SO

TIMKEN
QVTU14V060SO

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, collier de verrouillage en V simple
N° D’ARTICLE MI05008284
N° MFRQVTU14V060SO
Prix1,339.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU14V060SO

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, collier de verrouillage en V simple
N° D’ARTICLE MI05008284
N° MFRQVTU14V060SO
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
Prix1,339.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.3500 po, 85.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3500 po, 85.09 mm
  • Hauteur totale
    5.8800 po, 149.40 mm
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.3620 po, 60 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    213000 N, 47800 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    213000 N, 47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    231000 N, 52000 lbf
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    231000 N, 52000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QVTU14V060SO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté