Motion
QVTU19V304ST

TIMKEN
QVTU19V304ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-1/4 po alésage, acier moulé, collier de verrouillage en V simple, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05008453
N° MFRQVTU19V304ST
Prix3,029.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU19V304ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-1/4 po alésage, acier moulé, collier de verrouillage en V simple, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05008453
N° MFRQVTU19V304ST
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
Prix3,029.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.9 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Longueur totale
    10.1200 po, 257 mm
  • Largeur totale
    3.9200 po
  • Diamètre de l’arbre
    3-1/4 po, 82.54 mm
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    37.931 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    385000 N, 86600 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrouillage en V unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450360418
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QVTU
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    441000 N, 99000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450360418

Aperçu

Description du fabricant
QVTU19V304ST
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.