Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.7500 po
- Taille du boulon1 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.13 po
- Espacement maximal des trous de boulon15.56 po
- Espacement min. des trous de boulon13.94 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Global Hauteur10.7800 po
- Global Longueur18.5000 po
- Largeur totale5.1300 po
- Poids120.124 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Détails supplémentairesB Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
- Matériau de l'insert de roulementAcier
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageConique
- Matériau de retenue de cageAcier
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Configuration du boîtier4 Bloc d’oreiller de boulon
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageDouble verrou en V
- Numéro CUP du fabricant883450243322
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale125000 lbf
- Capacité de charge statique radiale147000 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Élément roulantSphérique
- Type de ligneDouble rangée
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint à lèvres double
- Auto-alignementOui
- Type de roulementRoulement à rouleaux monté
- CUP_NON883450243322
Aperçu
- Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.