Motion
QVVPL11V200SO

TIMKEN
QVVPL11V200SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05014198
N° MFRQVVPL11V200SO
Prix1,003.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPL11V200SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05014198
N° MFRQVVPL11V200SO
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
Prix1,003.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.02 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.36 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.93 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    4.8100 po
  • Global Longueur  
    8.3800 po
  • Largeur totale
    4.0200 po
  • Poids
    14.213 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Double verrou en V
  • Numéro CUP du fabricant
    883450107372
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450107372

Aperçu

Description du fabricant
QVVPL11V200SO
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.