Motion
TAPH17K215SO

TIMKEN
TAPH17K215SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05017952
N° MFRTAPH17K215SO
Prix1,488.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPH17K215SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05017952
N° MFRTAPH17K215SO
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
Votre prix1,488.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.6300 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.23 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11.31 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    9.44 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.2000 po
  • Global Longueur  
    12.6300 po
  • Largeur totale
    3.7800 po
  • Poids
    34.134 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450276030
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    TAPH
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450276030

Aperçu

Description du fabricant
TAPH17K215SO
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.