Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.2500 po
- Taille du boulon0.875 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.82 po
- Espacement maximal des trous de boulon14 po
- Espacement min. des trous de boulon12.5 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Global Hauteur9.4400 po
- Global Longueur16.7500 po
- Largeur totale5.0500 po
- Poids86.15 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Détails supplémentairesJoint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
- Matériau de l'insert de roulementAcier
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de retenue de cageAcier
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Configuration du boîtier4 Bloc d’oreiller de boulon
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageVerrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450276603
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale97700 lbf
- Capacité de charge statique radiale113000 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Élément roulantSphérique
- Type de ligneDouble rangée
- Matériau du jointUréthane
- Type de jointJoint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
- Auto-alignementOui
- SérieTAPK
- Type de roulementRoulement à rouleaux monté
- CUP_NON883450276603
Aperçu
- Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
- Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View flyer
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View case study
Timken Mounted Solid-Block Spherical Roller BearingTimken Solid-Block Mounted Spherical Roller Bearings feature cast stainless steel housings designed to withstand harsh, washdown, and corrosive environments. They offer versatile sealing, shaft-locking options, and misalignment capability for demanding applications such as food processing, marine, and wastewater industries.
View flyer
More resources
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.
Timken Corrosion-Resistant Deep Groove Ball Bearings
Food and beverage manufacturers and producers need premium products that deliver machinery uptime and food safety. You can meet these challenges head-on with Timken corrosion-resistant deep groove ball bearings. Improve food safety, reduce maintenance, decrease unplanned downtime, increase overall productivity.