Motion
MGCMB50TN-350-R

SMC CORP OF AMERICA
MGCMB50TN-350-R

MGC, guide de cylindre
N° D’ARTICLE MI05018811
N° MFRMGCMB50TN-350-R
Prix765.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGCMB50TN-350-R

MGC, guide de cylindre
N° D’ARTICLE MI05018811
N° MFRMGCMB50TN-350-R
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
Prix765.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    591 mm
  • Largeur totale
    194 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1160 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGCMB50TN-350-R MGC, CYLINDRE GUIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté