Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132.8 °F
- Taille du conteneur11 oz
- Grade NLGI1.5
- Contenu en COV24.5 %
- Poids11.10 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionAcétone, disméthylpentane, mélange d’isobutane, lithium, méthylpentane, PTFE, huile de pétrole, propane, n-hexane
- Type de contenantAérosol
- Point de chute+500 °F
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair132.8 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Épaississeur de graisseComplexe d’aluminium
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Cote NSFH2
- OdeurAcétone
- Plage de température0 à +400 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON078827067162
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- NSF® Inscrit H1 #143804
- Composant en plastique détectable en métal
- Adhérence élevée, action pénétrante rapide
- Résiste au lavage à l’eau et protège contre la corrosion
- Gel lubrifiant transparent
- Applications : équipement d'embouteillage, bagues, câbles, chaînes, engrenages nus, pistons, pignons, soupapes et câble métallique