Spécifications
Dimensions
- Profondeur26.5 mm
- Dimensions182 x 80 x 26-1/5 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids2.8 oz
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±1.3 % V c.c. c.d.
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierNoir
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureTension CA, capacité, continuité, tension CC, diode, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 600V, CAT IV 300V