Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.675 po
- Taille d’entrée0.8760 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA55
- Couple de sortie maximal4500 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio10.77:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée12.8900 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA55PS 10.77 143TC 1.938
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798765501
- Puissance d’entrée maximale12.8900 hp
- Type de montagePS
- Régime de sortie162.5 tr/min
- Couple de sortie4500 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StylePS
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.