Motion
MA521548 2 15/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
MA521548 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05021002
N° MFRMA521548 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MA521548 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05021002
N° MFRMA521548 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210040925

Aperçu

Description du fabricant
MA521548 E TAMPON AVEC ROULEMENT HD