Motion
MP520366

REXNORD INC
MP520366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI05021018
N° MFRMP520366
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MP520366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI05021018
N° MFRMP520366
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    16.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210933296

Aperçu

Description du fabricant
MP520366 BLOC COUSSIN HD AVEC HD BRG