Motion
KAS2204 2 1/4 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
KAS2204 2 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05021068
N° MFRKAS2204 2 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KAS2204 2 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05021068
N° MFRKAS2204 2 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Global Hauteur  
    5.0000 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Poids
    13.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210810108

Aperçu

Description du fabricant
KAS2204 ND P FLTG P AVEC ND BRG