Motion
PS1050FTLPC-3.25IN

REXNORD INC
PS1050FTLPC-3.25IN

PS1050FTLPC-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05021129
N° MFRPS1050FTLPC-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
PS1050FTLPC-3.25IN

PS1050FTLPC-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05021129
N° MFRPS1050FTLPC-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    0.34 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    5.12 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1-1/4 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    PS
  • Matériau de la chaîne
    Série Silver Platinum
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Série Silver Platinum
  • Matériel de vol
    PS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699670578

Aperçu

Description du fabricant
81429801 FTLPC1050 K3.25 SP
  • PS1050 FTLPC 3.25 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau argenté de série Platinum et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues