Motion
N5996-9T  1-1/2IN S PE

REXNORD INC
N5996-9T 1-1/2IN S PE

10012494 / N5996-9T_1-1/2IN_S_PE
N° D’ARTICLE MI05021137
N° MFRN5996-9T 1-1/2IN S PE
Prix83.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5996-9T 1-1/2IN S PE

10012494 / N5996-9T_1-1/2IN_S_PE
N° D’ARTICLE MI05021137
N° MFRN5996-9T 1-1/2IN S PE
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
Votre prix83.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Pas Diamètre  
    6.5790 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Polyéthylène
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699416442

Aperçu

Description du fabricant
114-1129-3 PE5996-9T 1-1/2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5996 avec 9 dents et un diamètre carré de 1-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en polyéthylène