Motion
NS8500-17T  25MM  1KW PA

REXNORD INC
NS8500-17T 25MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 17 , diamètre de 25 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021495
N° MFRNS8500-17T 25MM 1KW PA
Prix118.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-17T 25MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 17 , diamètre de 25 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021495
N° MFRNS8500-17T 25MM 1KW PA
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
Votre prix118.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    105.4 mm
  • Pas
    104.65 mm
  • Pas Diamètre  
    4.1190 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    17
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699409239

Aperçu

Description du fabricant
614-176-25 NS8500-17T 25MM kW
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 17Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 25mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA