Motion
NS7956-16T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/2IN S PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 16 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021751
N° MFRNS7956-16T 1-1/2IN S PA
Prix128.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/2IN S PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 16 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021751
N° MFRNS7956-16T 1-1/2IN S PA
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
Prix128.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre extérieur
    163.6 mm
  • Pas
    162.74 mm
  • Pas Diamètre  
    6.4070 po
  • Largeur de la dent
    8 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7956
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699408706

Aperçu

Description du fabricant
614-168-1 NS7956-16T 1-1/2 SQ
  • Pignon fendu moulé série 7950 avec 16Teeth et un alésage prêt pour l’arbre carré 1-1/2in dans un matériau PA