Motion
614-142-2B

REXNORD INC
614-142-2B

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 24 , diamètre de 40 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022117
N° MFR614-142-2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
614-142-2B

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 24 , diamètre de 40 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022117
N° MFR614-142-2B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    115.6 mm
  • Pas
    114.91 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
614-142-2B NS1500-24T 40MM RSB SQ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon