Motion
NS1500-24T  25MM  1KW PA

REXNORD INC
NS1500-24T 25MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 24 , diamètre de 25 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022125
N° MFRNS1500-24T 25MM 1KW PA
Prix101.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-24T 25MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 24 , diamètre de 25 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022125
N° MFRNS1500-24T 25MM 1KW PA
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
Prix101.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    115.6 mm
  • Pas
    114.91 mm
  • Pas Diamètre  
    4.5240 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699410242

Aperçu

Description du fabricant
614-213-7 NS1500-24T 25MM kW
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 24Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 25mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA

You May Also Like