Motion
MR820-4IN

REXNORD INC
MR820-4IN

MR820-4IN
N° D’ARTICLE MI05022304
N° MFRMR820-4IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR820-4IN

MR820-4IN
N° D’ARTICLE MI05022304
N° MFRMR820-4IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Matériau de la chaîne
    Résistant à la fonte des noirs
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Résistant à la fonte des noirs
  • Matériel de vol
    MR
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699324037

Aperçu

Description du fabricant
81401292 MR820K4
  • Chaîne MR820 4 po de large à plateau® moulée dans un matériau résistant à la fonte noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable