Motion
LF882TAB-7.5IN F2IN T12P N1.5IN

REXNORD INC
LF882TAB-7.5IN F2IN T12P N1.5IN

LF882TK7.5 F2 T12P N1.50
N° D’ARTICLE MI05023115
N° MFRLF882TAB-7.5IN F2IN T12P N1.5IN
Prix163.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB-7.5IN F2IN T12P N1.5IN

LF882TK7.5 F2 T12P N1.50
N° D’ARTICLE MI05023115
N° MFRLF882TAB-7.5IN F2IN T12P N1.5IN
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
Prix163.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.6 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    662864247856

Aperçu

Description du fabricant
81445882 LF882TK7.5 F2 T12P N1.50