Motion
81444732

REXNORD INC
81444732

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023287
N° MFR81444732
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81444732

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023287
N° MFR81444732
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.44 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81444732 LF820K4.5 E8-1/8D