Motion
LF820 R-6IN

REXNORD INC
LF820 R-6IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023295
N° MFRLF820 R-6IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820 R-6IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023295
N° MFRLF820 R-6IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.000 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.44 mm
  • Poids
    84.88 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210550325

Aperçu

Description du fabricant
81400714 LF820K6 RADEDGE