Motion
LF820-3.5IN

REXNORD INC
LF820-3.5IN

LF820-3.5IN
N° D’ARTICLE MI05023301
N° MFRLF820-3.5IN
Prix74.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820-3.5IN

LF820-3.5IN
N° D’ARTICLE MI05023301
N° MFRLF820-3.5IN
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
Prix74.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699726565

Aperçu

Description du fabricant
L0820603771 LF820K3.5
  • Chaîne LF820 3.5 po de large avec plateau® moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable