Motion
LF1700  AC-55MM ZN-PINS

REXNORD INC
LF1700 AC-55MM ZN-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05024347
N° MFRLF1700 AC-55MM ZN-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1700 AC-55MM ZN-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05024347
N° MFRLF1700 AC-55MM ZN-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.165 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    698210845704

Aperçu

Description du fabricant
1700SS LF1700 ÉPINGLES ZP REVÊTUES D’ARMURE
  • LF1700 Armor Clad TableHaut de chaîne moulé dans un matériau havane à faible friction et assemblé avec des goupilles plaquées zinc
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon