Motion
KUS3000-8T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 8 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05024483
N° MFRKUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Prix784.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 8 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05024483
N° MFRKUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA
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
Prix784.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    162.6 mm
  • Pas
    263.75 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    8
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique
  • CUP_NON
    793699543162

Aperçu

Description du fabricant
614-455-8 KUS3000-8T 1-1/4 KWSS NYL