Motion
KU8500-10T  1IN  1KW2SS PA H-HUB

REXNORD INC
KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 10 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05024835
N° MFRKU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB
Prix204.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 10 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05024835
N° MFRKU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix204.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.1 mm
  • Diamètre extérieur
    2.42 po
  • Pas
    2.45 po
  • Pas Diamètre  
    2.4500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique
  • Type de pignon
    Pignon usiné non fendu
  • CUP_NON
    793699424416

Aperçu

Description du fabricant
114-3389-3 KU8500-10T 1 KW2SS H-STY