Motion
KU1500-12T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
KU1500-12T 1IN 1KW1SS PA

KU1500-12T 1IN 1KW1SS PA
N° D’ARTICLE MI05025677
N° MFRKU1500-12T 1IN 1KW1SS PA
Prix178.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KU1500-12T 1IN 1KW1SS PA

KU1500-12T 1IN 1KW1SS PA
N° D’ARTICLE MI05025677
N° MFRKU1500-12T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.2900 po
  • Pas Diamètre  
    2.2870 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu

Aperçu

Description du fabricant
114-3625-5 KU1500-12T 1 KWSS NYL