Motion
HP880TAB R-4.5IN

REXNORD INC
HP880TAB R-4.5IN

10144928 / HP880TAB R-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05027448
N° MFRHP880TAB R-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP880TAB R-4.5IN

10144928 / HP880TAB R-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05027448
N° MFRHP880TAB R-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.7 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699468892

Aperçu

Description du fabricant
81411402 HP880TK4.5 RADEDGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good