Motion
HP820 RT-6IN 1SD60-T2P

REXNORD INC
HP820 RT-6IN 1SD60-T2P

10145125 / HP820 RT-6IN 1SD60 T2P
N° D’ARTICLE MI05028033
N° MFRHP820 RT-6IN 1SD60-T2P
Prix105.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP820 RT-6IN 1SD60-T2P

10145125 / HP820 RT-6IN 1SD60 T2P
N° D’ARTICLE MI05028033
N° MFRHP820 RT-6IN 1SD60-T2P
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
Prix105.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699513721

Aperçu

Description du fabricant
81418893 HPM820K6 SD60 T2P
  • HP820RT Chaîne RubberTop® 6 po de large avec dôme à friction élevée 60 Shore-A Hardness Attachment tous les 2e pas. Moulé en brun Matériau haute performance et assemblé avec des goupilles en acier inoxydable