Motion
81418892

REXNORD INC
81418892

HPM820K4.5 S60 T2P
N° D’ARTICLE MI05028041
N° MFR81418892
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81418892

HPM820K4.5 S60 T2P
N° D’ARTICLE MI05028041
N° MFR81418892
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81418892 HPM820K4.5 SD60 T2P
  • HP820RT Chaîne RubberTop® 4.5 po de large avec dôme à friction élevée 60 Shore-A Hardness Attachment tous les 2e pas. Moulé en brun Matériau haute performance et assemblé avec des goupilles en acier inoxydable