Motion
HP883TAB LBP-7.5IN

REXNORD INC
HP883TAB LBP-7.5IN

10145256 / HP883TAB LBP-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05028839
N° MFRHP883TAB LBP-7.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP883TAB LBP-7.5IN

10145256 / HP883TAB LBP-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05028839
N° MFRHP883TAB LBP-7.5IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    2.3 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210051600

Aperçu

Description du fabricant
81422791 LBP883TK7.5 HP
  • Table basse pression de ligne arrière HP883TAB LBP 7.5 po de large Chaîne Top® moulée en brun Matériau haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon