Motion
HP7705-15IN ATW

REXNORD INC
HP7705-15IN ATW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 15.000 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05029063
N° MFRHP7705-15IN ATW
Prix216.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-15IN ATW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 15.000 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05029063
N° MFRHP7705-15IN ATW
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
Prix216.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210907938

Aperçu

Description du fabricant
HP7705-15 HP7705-15 ENSEMBLE BRIQUE
  • Chaîne MatTop® large de HP7705 15 po moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester (assemblé à la largeur)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon