Motion
NS8500-21T  1-1/4IN  1KW PA SRL

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL

NS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL
N° D’ARTICLE MI05029484
N° MFRNS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL
Prix85.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL

NS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL
N° D’ARTICLE MI05029484
N° MFRNS8500-21T 1-1/4IN 1KW PA SRL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Pas Diamètre  
    5.0790 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de pignon
    Pignon fendu usiné

Aperçu

Description du fabricant
614-237-10 NS8500-21T 1-1/4 kW SP