Motion
ZAS2211044078 2 11/16 PBLK RLR BRG

REXNORD INC
ZAS2211044078 2 11/16 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029766
N° MFRZAS2211044078 2 11/16 PBLK RLR BRG
Prix5,932.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS2211044078 2 11/16 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029766
N° MFRZAS2211044078 2 11/16 PBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,932.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Poids
    27.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210195939
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210195939

Aperçu

Description du fabricant
ZAS2211044078 ND P FLTG P AVEC ND BRG