Motion
MAF5607F

REXNORD INC
MAF5607F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029915
N° MFRMAF5607F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAF5607F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029915
N° MFRMAF5607F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    7-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 23.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po
  • Global Hauteur  
    15.3125 po
  • Global Longueur  
    26.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    337 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699943610

Aperçu

Description du fabricant
MAF5607F PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues