Motion
ZBR5615 6 15/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR5615 6 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux – 6-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030052
N° MFRZBR5615 6 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix34,319.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR5615 6 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux – 6-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030052
N° MFRZBR5615 6 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix34,319.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    17.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    6-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    19 po
  • Poids
    241 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830694
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210830694

Aperçu

Description du fabricant
ZBR5615 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG