Motion
MBR2215G

REXNORD INC
MBR2215G

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05030071
N° MFRMBR2215G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR2215G

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05030071
N° MFRMBR2215G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    8.1300 po
  • Longueur totale
    8.1300 po
  • Largeur totale
    8.1300 po
  • Poids
    20.70 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210912949
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210912949

Aperçu

Description du fabricant
MBR2215G FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG