Motion
ZFS9208SB  2 1/2 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS9208SB 2 1/2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-1/2 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030135
N° MFRZFS9208SB 2 1/2 FLANGE ROLLER BRG
Prix14,697.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS9208SB 2 1/2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-1/2 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030135
N° MFRZFS9208SB 2 1/2 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix14,697.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    4-3/32 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    34.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020668
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210020668

Aperçu

Description du fabricant
ZFS9208SB FLGBLK FLTG W/PLT ADP BRG