Motion
MB2207G  2 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2-7/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030180
N° MFRMB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix1,720.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2-7/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030180
N° MFRMB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix1,720.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7656 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.1250 po
  • Poids
    16.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699315219

Aperçu

Description du fabricant
MB2207G E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG