Motion
MEF2070MM  70MM ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 70 mm, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI05030188
N° MFRMEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG
Prix3,296.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 70 mm, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI05030188
N° MFRMEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG
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
Prix3,296.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    152.40 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    215.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Profondeur globale
    101.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    196.85 mm
  • Poids
    28.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210869724

Aperçu

Description du fabricant
MEF2070MM E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG