Motion
MA2090MMF , 90MM COUSSIN ROULEAU

REXNORD INC
MA2090MMF 90MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030269
N° MFRMA2090MMF 90MM PILLOW ROLLER BRG
Prix13,355.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MA2090MMF 90MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030269
N° MFRMA2090MMF 90MM PILLOW ROLLER BRG
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
Prix13,355.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95.25 mm
  • Largeur de la base
    104.78 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    254 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Global Longueur  
    330.20 mm
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210946654

Aperçu

Description du fabricant
MA2090MMF ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG