Motion
ZA2200F40 2 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
ZA2200F40 2 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030279
N° MFRZA2200F40 2 PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA2200F40 2 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030279
N° MFRZA2200F40 2 PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210017958
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210017958

Aperçu

Description du fabricant
ZA2200F40 ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG