Motion
ZEP2070MMF

REXNORD INC
ZEP2070MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 70 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030377
N° MFRZEP2070MMF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP2070MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 70 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030377
N° MFRZEP2070MMF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    79.38 mm
  • Largeur de la base
    107.95 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    198.44 à 250.83 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Global Longueur  
    300.04 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    28.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210865580
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210865580

Aperçu

Description du fabricant
ZEP2070MMF P NOIR AVEC 2E BRG, 4 BLT HSG