Motion
ZEP2315F70

REXNORD INC
ZEP2315F70

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030389
N° MFRZEP2315F70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP2315F70

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030389
N° MFRZEP2315F70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210904654
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210904654

Aperçu

Description du fabricant
ZEP2315F70 P NOIR AVEC 2E BRG, 4 BLT HSG